HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 napainen keinukytkin, SNAPConnect, Style Line -sarja


Suodattaa
Vahvistimet AC: 20 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: Kaupallinen , Korkeus: 1.54 " , Pituus: 4.28 " , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 1 ja 2 , Tyyli: Tyyliviiva (R) , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.44 " , Kytkentätapa: Johdotusmoduuli
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
SNAP2121BKNA
Musta€65.53
B
SNAP2121INA
Norsunluu€65.53

1 napainen keinukytkin, SNAPConnect, Style Line -sarja

Hubbell Wiring Device-Kellems 1-napaiset keinukytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä Style Line -korvakytkimissä, joissa ei ole paljaita jännitteisiä liittimiä, on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta ja hopeaseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on myös itsestään maadoitetut niitit maadoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi metalliseinärasioiden ja kiinnityshihnojen välillä. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisellä luokituksella 20A, joissa on mustat ja norsunluun värit Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 1-napaiset valaistut keinukytkimet saman sarjan LED -merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on Pois -asennossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?