JOBOX 2-685990-01 Piano Box, 74 x 35 x 64 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHW

JOBOX 2-685990-01 Piano Box, koko 74 x 35 x 64 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GHW Malli: 2-685990-01
€3,342.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus64 "
Pituus74 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti87.4 cu. ft.
Leveys35 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 2-685990-01 Site-Vault lyhyt pianolaatikko on suunniteltu työkalujen kokoamiseen, säilyttämiseen ja kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla.

Ominaisuudet:

  • Jobox 2-685990-01 Site-Vault lyhyessä pianolaatikossa on EZ-Loader 4-suuntaiset liukutuet, jotka mahdollistavat trukin kuormauksen miltä tahansa puolelta nopean ja mukavan kuljetuksen takaamiseksi.
  • Siinä on lyhyeksi muotoiltu alempi etupaneeli, joka on kestävä ja tarjoaa mukavan lastauksen/purkamisen.
  • Siinä on raskaaseen käyttöön viistetty reunakansi, joka poistaa terävät etukannen kulmat ja parantaa kannen kestävyyttä.
  • Siinä on 4 tuuman jäykät sivuseinät, jotka kestävät tuulen aiheuttamaa sadetta ja vääntötangon sisäänmurtoa, mikä takaa pitkäkestoisen lujuuden ja suojan.
  • Se on varustettu ergonomisilla nostokahvoilla, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin, jotta vältetään rystysten puristuminen ja kahvojen kuluminen.
  • Siinä on 3 sisäänrakennettua sivuseinälaatikkoa helpon pääsyn ja järjestelmällisen säilytyksen takaamiseksi.
  • Siinä on patentoitu Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin, joka näyttää, kun laatikko on lukittu/avataan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat EZ-Loaderin liukutuet?

V. Ne helpottavat lastaamista tai purkamista perävaunujen, kuorma-autojen tai laiturien miltä tahansa puolelta. Nämä yksiosaiset 7 gaugen teräksiset liukulaudat vahvistavat laatikon pohjaa raskaampia kuormia varten ja suojaavat niitä putoamisen varalta.

K. Kuinka upotetut kahvat toimivat?

V. Kahvan erityisen korkeat ja syvät syvennykset estävät käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen ja estävät myös kahvan vahingoittumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 2-681990-01 Piano Box, 47.9 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Lukittava39.1 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-682990-01 Piano Box, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHT 2-682990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-683990-01 Piano Box, Drop Edessä, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHU 2-683990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,831.95
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-684990-01 Piano Box, Drop Edessä, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GHV 2-684990-0174 "31 "51 "Lukittava60.3 cu. ft.Ruskea€3,459.71
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-688990-01 Piano Box, lyhyt, 60 x 31 x 39 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHX 2-688990-0160 "31 "39 "Lukittava36.5 cu. ft.Ruskea€2,073.01
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-689990-01 Piano Box, 74 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHY 2-689990-0174 "31 "51 "Lukittava60.3 cu. ft.Ruskea€2,694.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2-685990-01 Piano Box, koko 74 x 35 x 64 tuumaa, ruskea, teräs
€3,342.63 / yksikkö