Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianolaatikko tarjoaa korkean, jakamattoman ja leveän säilytystilan työkalulaatikoiden, laitteiden ja pitkien / isokokoisten työkalujen säilyttämiseen. Tässä 48-tuumaisessa pianotyylisessä työmaalaatikossa on saranoitu kansi, joka nousee ylös ja taittuu yhteen, jotta pääset helposti laatikon ylä- ja etupuolelle lastauksen tai purkamisen aikana.
Ominaisuudet:
- Jobox 2-681990-01 Site-Vault-pianolaatikko on varustettu jopa 1000 lb:n painoisella ylähyllyllä ja Lift-N-Stow-alahyllyllä (jopa 500 paunaan asti), joka nostetaan ylös lastaamisen helpottamiseksi.
- Tässä työmaalaatikossa on raskaat EZ-Loader 4-suuntaiset liukukannattimet, jotka mahdollistavat helpon ja nopean kuljetuksen haarukkatrukeilla.
- Siinä on viistoreunainen kansi ilman teräviä etukannen kulmia vahvuuden lisäämiseksi.
- Kaasujousi tässä säilytyslaatikossa auttaa käyttäjää avaamaan kannen turvallista ja helppoa lastausta/purkamista varten.
- Sen ergonomiset nostokahvat on sijoitettu laitteen kyljessä oleviin syvennyksiin estämään käyttäjän rystysten puristuminen tai kahvan vaurioituminen.
- Kansi/ovi sisältää myös lastiverkot ja koukut sadevarusteiden, valjaiden, takkien, henkilönsuojaimien tai pienten työkalujen säilyttämiseen.
- Tässä Crescent Jobox -laatikossa on kolme sivuseinälaatikkoa, jotka mahdollistavat nopean pääsyn tallennettuihin työkaluihin ja osiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Jobox 1-320993 pyöräsarja: Nämä pyörät voidaan kiinnittää tämän laatikon liukupalkkiin helpottamaan liikkumista pinnoilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat tämän Jobox 2-681990-01 Site-Vault -pianolaatikon suojausominaisuudet?
V. Tässä Jobox 2-681990-01 Site-Vault-pianolaatikossa on patentoitu Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on kolme lukituspistettä ja oranssi lukkoilmaisin, joka näyttää laatikon lukitustilan kaukaa. Se mahdollistaa riippulukkojen, kuten Master #1, #5, #175 ja American #50, käytön yksikössä ja myös sivuseinän säilytyslokerossa.
K. Mikä on tämän Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianolaatikon rakennusmateriaali?
V. Tämä laatikko on valmistettu teräksestä ja jauhemaalattu raskaaseen käyttöön. Siinä on 4 tuuman muotoillut sivuseinät, jotka kestävät tuulen aiheuttamaa sadetta ja murtautumisia pitkäaikaisen kestävyyden ja sisällön suojaamiseksi.
K. Mikä on tämän Jobox 2-681990-01 Site-Vault -pianolaatikon tallennuskapasiteetti?
V. Tämän laatikon kokonaistilavuus on 39.1 kuutiojalkaa.