JOBOX 2-689990-01 Piano Box, 74 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHY

JOBOX 2-689990-01 Piano Box, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GHY Malli: 2-689990-01
€2,694.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus51 "
Pituus74 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti60.3 cu. ft.
Leveys31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 2-689990-01 pianolaatikko on suunniteltu sekä pienten että suurten työkalujen säilytykseen. Siinä on päivitetty lukitusjärjestelmä, joka mahdollistaa useiden riippulukkomallien, kuten Master #1, #5, #175 ja American #50, käytön turvallisuuden parantamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä, jotka tarjoavat täydellisen suojan sisäiselle sisällölle, ja heijastava oranssi lukkoilmaisin, joka näyttää, milloin ovi on lukittu tai avattu.
  • Siinä on jäykät sivuseinät, jotka estävät sadetta ja kaukoputken sisäänmurtoa parhaan mahdollisen suojan takaamiseksi.
  • Siinä on myös erittäin vahva ylähylly, joka kestää 1000 lb:n kuormituskapasiteetin, ja lyhyt alaetupaneeli, joka helpottaa lastaamista/purkamista.
  • Se on integroitu säilytyslokeroon, joka tarjoaa helpon riippulukon henkilökohtaisten tavaroiden turvallisuuden takaamiseksi. Siinä on myös 3 sisäänrakennettua sivuseinälaatikkoa kätevää käyttöä ja järjestettyä säilytystä varten.
  • Tässä pianoboksissa on ergonomiset nostokahvat, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin estämään rystysten puristuminen ja kahvan vaurioituminen.
  • Se on integroitu EZ-Loaderin 4-suuntaisiin liukutukiin, mikä mahdollistaa helpon kiinnityksen haarukkatrukilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX 1-320993 Pyörät: Näitä fenolipyöriä käytetään tämän pianolaatikon kanssa tarjoamaan jäykkä ote sileillä ja karkeilla pinnoilla. Niiden kantavuus on 3600 lb.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Lift-N-Stow-alahyllyn tarkoitus pianolaatikoissa?

A. Lift-N-Stow-alahylly mahdollistaa hyllyyksiköiden helpon nostamisen ilman fyysistä rasitusta tavaroiden nopeaan lastaamiseen.

K. Mitä lisätallennustilaa tässä Crescent 2-689990-01 pianolaatikossa on?

A. JOBOX 2-689990-01 pianoboksissa on ovivarasto, jossa on koukut ja lastiverkot valjaiden, sadevarusteiden, takkien ja muiden säilyttämistä varten.

K. Mikä on kannen tukitangon tarkoitus?

V. Kannen tukitanko auttaa tukemaan kantta tasaiselle työpinnalle, mikä mahdollistaa projektien helpon suunnittelun ja arvioinnin.

K. Mitä ovat kaasujousisuojat?

A. Kaasujousisuojat suojaavat kaasujousia vaurioilta ja juuttumiselta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 2-681990-01 Piano Box, 47.9 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Lukittava39.1 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-682990-01 Piano Box, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHT 2-682990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-683990-01 Piano Box, Drop Edessä, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHU 2-683990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,831.95
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-684990-01 Piano Box, Drop Edessä, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GHV 2-684990-0174 "31 "51 "Lukittava60.3 cu. ft.Ruskea€3,459.71
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-685990-01 Piano Box, 74 x 35 x 64 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHW 2-685990-0174 "35 "64 "Lukittava87.4 cu. ft.Ruskea€3,342.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-688990-01 Piano Box, lyhyt, 60 x 31 x 39 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHX 2-688990-0160 "31 "39 "Lukittava36.5 cu. ft.Ruskea€2,073.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2-689990-01 Piano Box, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs
€2,694.70 / yksikkö