JOBOX 2-684990-01 Piano Box, Drop Edessä, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GHV

JOBOX 2-684990-01 Piano Box, Drop Front, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GHV Malli: 2-684990-01
€3,459.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus51 "
Pituus74 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti60.3 cu. ft.
Leveys31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 2-684990-01 Site-Vault drop front piano boxia käytetään välttämättömien työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen, jotta niihin pääsee tarvittaessa nopeasti ja helposti.

Ominaisuudet:

  • Jobox 2-684990-01 Site-Vault lyhyessä pianolaatikossa on EZ-Loader 4-suuntaiset liukutuet, jotka mahdollistavat trukin kuormauksen miltä tahansa puolelta, mikä tarjoaa nopean ja mukavan kuljetuksen.
  • Siinä on 4 tuuman jäykät sivuseinät, jotka kestävät tuulen aiheuttamaa sadetta ja vääntötangon sisäänmurtoa, mikä takaa pitkäkestoisen lujuuden ja turvallisuuden.
  • Se on varustettu ergonomisilla nostokahvoilla, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin, jotta vältetään rystysten puristuminen ja kahvojen kuluminen.
  • Siinä on lyhyeksi muotoiltu alempi etupaneeli, joka on raskas ja tarjoaa mukavan lastauksen/purkamisen.
  • Siinä on raskaaseen käyttöön viistetty reunakansi, joka poistaa terävät etukannen kulmat ja parantaa kannen kestävyyttä.
  • Siinä on 3 sisäänrakennettua sivuseinälaatikkoa helpon pääsyn ja järjestelmällisen säilytyksen takaamiseksi.
  • Patentoitu Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin, joka näyttää, kun laatikko on lukittu/avataan.
  • Sisäänrakennettua ovisäilytystä koukuilla ja lastiverkoilla käytetään sadevarusteiden, valjaiden ja takkien säilyttämiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat EZ-Loaderin liukutuet?

V. Ne helpottavat lastaamista tai purkamista perävaunujen, kuorma-autojen tai telakoiden miltä tahansa puolelta. Nämä yksiosaiset 7 gaugen teräksiset liukukannattimet vahvistavat laatikon pohjaa raskaampia kuormia varten.

K. Mikä on tämän Jobox 2-684990-01 Site-Vaultin kokonaistallennuskapasiteetti?

A. Jobox 2-688990-01 Site-Vault tarjoaa tallennuskapasiteetin 60.3 cu ft.

K. Kuinka upotetut kahvat toimivat?

V. Kahvan erityisen korkeat ja syvät syvennykset estävät vaurioita ja käyttäjän sormia jäämästä puristuksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriHinta
JOBOX 2-681990-01 Piano Box, 47.9 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Lukittava39.1 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-682990-01 Piano Box, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHT 2-682990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,175.94
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-683990-01 Piano Box, Drop Edessä, 60 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHU 2-683990-0160 "31 "51 "Lukittava48.9 cu. ft.Ruskea€2,831.95
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-685990-01 Piano Box, 74 x 35 x 64 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHW 2-685990-0174 "35 "64 "Lukittava87.4 cu. ft.Ruskea€3,342.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-688990-01 Piano Box, lyhyt, 60 x 31 x 39 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHX 2-688990-0160 "31 "39 "Lukittava36.5 cu. ft.Ruskea€2,073.01
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-689990-01 Piano Box, 74 x 31 x 51 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHY 2-689990-0174 "31 "51 "Lukittava60.3 cu. ft.Ruskea€2,694.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2-684990-01 Piano Box, Drop Front, koko 74 x 31 x 51 tuumaa, ruskea, teräs
€3,459.71 / yksikkö