DAYTON IEC-pienkatkaisijat, C & D-käyrä


Suodattaa
ILMA @ 120 VAC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 10kA , ILMA @ 277 VAC: 10kA , ILMA @ 480 VAC: 10kA , ILMA @ 48 VDC: 10kA , Syvyys: 3" , Kehyksen koko: 32A , Pituus: 4.01 " , Asennus: DIN-kisko , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Kiinteä hetkellinen
TyyliMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
33V886
0.71 "277 VAC1C48 VDC28AWG12AWG1€48.84
A
33V888
0.71 "277 VAC2C48 VDC77AWG61AWG1€53.20
A
33V956
0.71 "277 VAC25D48 VDC2AWG14AWG1€48.58
A
33V894
0.71 "277 VAC10C48 VDC24AWG8AWG1€45.03
A
33V954
0.71 "277 VAC20D48 VDC3AWG13AWG1€43.58
B
33V953
1.42 "480 VAC10D96 VDC4AWG12AWG2€67.79
B
33V941
1.42 "480 VAC20C96 VDC10AWG6AWG2€67.79
B
33V937
1.42 "480 VAC2C96 VDC13AWG3AWG2€104.03
B
33V936
1.42 "480 VAC1C96 VDC14AWG2AWG2€102.86
B
33V923
1.42 "480 VAC32D96 VDC43AWG27AWG2€7.05
B
33V920
1.42 "480 VAC16D96 VDC19AWG3AWG2€67.79
B
33V957
1.42 "480 VAC25D96 VDC1AWG15AWG2€90.09
B
33V914
1.42 "480 VAC16C96 VDC20AWG4AWG2€91.25
C
33V921
2.13 "480 VAC16DEi arvioitu61AWG45AWG3€100.84
C
33V905
2.13 "480 VAC20DEi arvioitu49AWG33AWG3€100.84
C
33V924
2.13 "240 VAC32DEi arvioitu60AWG44AWG3€100.84
C
33V904
2.13 "480 VAC10DEi arvioitu70AWG54AWG3€100.84
C
33V903
2.13 "480 VAC6DEi arvioitu71AWG55AWG3€105.84
C
33V902
2.13 "480 VAC4DEi arvioitu72AWG56AWG3€110.59
C
33V897
2.13 "480 VAC20CEi arvioitu21AWG5AWG3€100.84
C
33V895
2.13 "480 VAC10CEi arvioitu23AWG7AWG3€100.84
C
33V893
2.13 "480 VAC6CEi arvioitu75AWG59AWG3€121.93

IEC-pienkatkaisijat, C & D-käyrä

Daytonin johdonsuojakatkaisimia käytetään automaattisesti toimivia sähkökytkimiä, jotka on suunniteltu suojaamaan sähköpiiriä ylikuormitukselta tai oikosululta. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisimissa on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että välittömän suojan. Niissä on DIN-kiskokiinnitys, jossa on korvaketyyppiset liitännät nopeampi korjaus ja asennus. Näitä Dayton-katkaisijoita on saatavana C- ja D-käyrätyyppeinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?