HAMILTON WH-sarja, kääntyvä levypyörä


Suodattaa
Pyörän lämpötila. Saatavilla oleva alue: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Lautasen koko: 4 x 5 " , Levyn tyyppi: B , Kääntösäde: 0" , Pyörän leveys: 2"
TyyliMalliPultinreikien sisäpuoliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn paksuusHinta (ei alv)
A
S-WH-4WNB
2-5/8 x 3-5/8"Ei300-999 paunaa800 lbKyllä3 x 3 "5.625 "1 / 4 "€214.29
B
S-WH-6WNB
2-5/8 x 3-5/8"Ei1000-2999 paunaa1000 lbKyllä3 x 3 "7.5 "1 / 4 "€213.99
C
S-WH-6SWF
2-5/8 x 3-5/8"Ei1000-2999 paunaa1400 lbKyllä3 x 3 "7.5 "0.25 "€398.45
D
S-WH-8TRB
2-5/8 x 3-5/8"Ei1000-2999 paunaa1800 lbKyllä3 x 3 "9.5 "0.25 "€506.44
E
S-WH-6DB70
2-5/8 x 3-5/8"Ei1000-2999 paunaa1560 lbKyllä3 x 3 "7.5 "0.25 "€303.75
F
S-WH-4NYB
2-5/8 x 3-5/8"Ei1000-2999 paunaa2000 lbKyllä3 x 3 "5.625 "0.25 "€319.71
G
S-WH-8SWF
2-5/8 x 3-5/8"Ei1000-2999 paunaa2000 lbKyllä3 x 3 "9.5 "0.25 "€391.15
H
S-WH-4TRB
2-5/8 x 3-5/8"Ei300-999 paunaa900 lbKyllä3 x 3 "5.625 "0.25 "€359.90
I
S-WH-4SPB
2-5/8 x 3-5/8"Ei300-999 paunaa600 lbKyllä3 x 3 "5.625 "0.25 "€251.23
J
S-WH-4DB70
2-5/8 x 3-5/8"Ei300-999 paunaa975 lbKyllä3 x 3 "5.625 "0.25 "€271.25
K
S-WH-4SWF
2-5/8 x 3-5/8"Ei300-999 paunaa700 lbKyllä3 x 3 "5.625 "0.25 "€347.34
L
S-WH-4P
3 x 3 "Ei300-999 paunaa800 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€168.16
M
S-WH-8P
3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1400 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€185.46
N
S-WH-8MB
3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1500 lbEi2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€240.66
O
S-WH-8SPB
3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€285.42
P
S-WH-6MB
3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa1400 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€213.44
Q
S-WH-6DB
3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1250 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€247.25
R
S-WH-6P
3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€175.13
S
S-WH-4MB
3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€199.80
T
S-WH-4DB
3 x 3 "Kyllä300-999 paunaa750 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€205.80
U
S-WH-6SPB
3 x 3 "Ei300-999 paunaa960 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€256.24
V
S-WH-6FSB
3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa2000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€290.52
W
S-WH-8DB
3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1550 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€272.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?