JOBOX 1402980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 2 laatikkoa, 50 x 24 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKH 1FEH4

JOBOX 1402980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 2 laatikko, koko 50 x 24 x 6 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UKH Malli: 1402980Ristiviite: 1FEH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,372.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus50 "
Kuorma (paunaa)75 lb
LukitusjärjestelmäSalpa
MateriaaliAlumiini
Jakajien lukumäärä5 laatikkoa kohti
Laatikoiden lukumäärä2
Pakkausboxed
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)130.3
Laivan leveys (cm)66.8
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1402980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko on suunniteltu optimoimaan lattiatilaa pitämällä työkalut turvassa. Sitä käytetään tila-autoissa, huoltoautoissa, maastoautoissa ja matkailuautojen kellareissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä laatikko on valmistettu alumiinista, mikä helpottaa liikkumista ja kestää raskaita kuormia laatikon sisällä ja päällä.
  • Se on varustettu siirrettävillä jakajilla sisätilan mukauttamista varten.
  • Tässä laatikossa on tapit, jotka estävät sitä vierimästä pois liukulaudoista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä merkitys on Jobox 1402980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikossa rullakuulalaakeroiduilla vetolaatikoilla?

V. Tässä laatikossa on suulakepuristetut rullalaakeroidut laatikon liukulevyt, jotka pystyvät tukemaan jopa 75 lb:n kuormia laatikkoa kohti.

K. Pitääkö Jobox 1402980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko sisällön turvassa?

V. Siinä on salvat, jotka lukitsevat laatikon automaattisesti suljettaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriHinta
JOBOX 1401980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 1 laatikko, 50 x 12 x 6 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKG 1FEH3 140198050 "12 "6"Salpa75 lbHopea€825.05
JOBOX 1403980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 3 laatikkoa, 50 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKJ 1FEH5 140398050 "36 "6"Salpa75 lbHopea€2,014.49
JOBOX 1404980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 4 laatikkoa, 50 x 48 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Salpa75 lbHopea€2,661.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1402980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 2 laatikko, koko 50 x 24 x 6 tuumaa, hopea, alumiini
€1,372.18 / yksikkö