EATON AZ-sarjan IEC-katkaisijat


Eaton AZ -sarjan pienoiskatkaisijat suojaavat rakennuksia, järjestelmiä ja teollisuussovelluksia ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Näillä MCB:illä on suuri katkaisukyky ja pitkä mekaaninen ja sähköinen käyttöikä. Niissä on lisäksi kompakti ja modulaarinen rakenne helpottaa asennusta ja huoltoa...ja niissä on IP20 / 40 kotelointiluokitukset, jotka mahdollistavat vaihtelevan suojan kiinteiden esineiden ja vesipisaroiden tunkeutumista vastaan. Näitä IEC-katkaisijoita on saatavana C- ja D-tyypin laukaisumekanismeina, jotka voidaan säätää sovelluskohtaisiin tarpeisiin.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
AZ-3-D100
€8,245.90
Tarjouspyyntö
B
AZ-4-C80
€6,032.73
Tarjouspyyntö
C
AZ-2-C80
€3,150.55
Tarjouspyyntö
A
AZ-3-D50
€7,164.59
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Näiden minikatkaisijoiden toiminta perustuu lämpömagneettiseen periaatteeseen, jossa kaksi pääelementtiä (lämpö ja magneettinen) toimivat yhdessä ylivirtojen ja laukaisun havaitsemiseksi.
  • Kun katkaisija laukeaa, pääkoskettimet avautuvat ja irrottavat piirin vaurioiden välttämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on lämpö- ja magneettielementillä?

  • Lämpöelementti on suunniteltu reagoimaan vakaan tilan ylivirtoihin, ja se esitetään kaaviossa C-käyrällä. Elementti kuumenee virran kasvaessa. Kun virta ylittää nimellislämpötilan, elementti laukaisee katkaisijan.
  • Magneettinen elementti reagoi korkeaan käynnistysvirtaan ja sitä edustaa "D-käyrä". Magneettinen elementti synnyttää voiman virran kasvaessa ja laukaisee katkaisijan, kun virta saavuttaa tietyn tason.

Kuinka nollaan katkaisijani sen laukeamisen jälkeen?

Käyttäjät voivat nollata tämän katkaisijan painamalla painiketta tai kääntämällä kahvan "ON"-asentoon käynnistääkseen virran piirissä.

Mitä C-käyrä tarkoittaa kaaviossa?

C-käyrä määritellään katkaisijan läpi kulkevan virran ja katkaisijan laukeamiseen kuluvan ajan väliseksi suhteeksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?