JOBOX 1401980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 1 laatikko, 50 x 12 x 6 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKG 1FEH3

JOBOX 1401980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 1 laatikko, koko 50 x 12 x 6 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UKG Malli: 1401980Ristiviite: 1FEH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€846.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus50 "
Kuorma (paunaa)75 lb
LukitusjärjestelmäSalpa
MateriaaliAlumiini
Jakajien lukumäärä5 laatikkoa kohti
Laatikoiden lukumäärä1
Pakkausboxed
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1401980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko on suunniteltu optimoimaan lattiatilaa pitämällä työkalut turvassa. Sitä käytetään tila-autoissa, huoltoautoissa, maastoautoissa ja matkailuautojen kellareissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä laatikko on valmistettu alumiinista, mikä helpottaa liikkumista ja kestää raskaita kuormia laatikon sisällä ja päällä.
  • Tässä laitteessa on tapit, jotka estävät sitä vierimästä pois liukulevyiltä.
  • Se on varustettu siirrettävillä jakajilla laatikkotilan mukauttamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Pitääkö Jobox 1401980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikko sisällön turvassa?

V. Siinä on salvat, jotka lukitsevat laatikot automaattisesti, kun ne suljetaan.

K. Mikä merkitys on Jobox 1401980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikossa rullakuulalaakeroiduilla vetolaatikoilla?

V. Tässä laatikossa on suulakepuristetut rullalaakeroidut laatikon liukulevyt, jotka pystyvät tukemaan jopa 75 lb:n kuormia laatikkoa kohti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriHinta
JOBOX 1402980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 2 laatikkoa, 50 x 24 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Salpa75 lbHopea€1,387.50
JOBOX 1403980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 3 laatikkoa, 50 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKJ 1FEH5 140398050 "36 "6"Salpa75 lbHopea€1,755.23
JOBOX 1404980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 4 laatikkoa, 50 x 48 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Salpa75 lbHopea€2,405.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1401980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 1 laatikko, koko 50 x 12 x 6 tuumaa, hopea, alumiini
€846.06 / yksikkö