JOBOX 1403980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 3 laatikkoa, 50 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKJ 1FEH5

JOBOX 1403980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 3 laatikko, koko 50 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UKJ Malli: 1403980Ristiviite: 1FEH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,014.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus50 "
Kuorma (paunaa)75 lb
LukitusjärjestelmäSalpa
MateriaaliAlumiini
Jakajien lukumäärä5 laatikkoa kohti
Laatikoiden lukumäärä3
Pakkausboxed
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX kuorma-auton/pakettiauton säilytyslokero on valmistettu alumiinista ja se on kevyt siirrettäväksi. Se tarjoaa kestävyyden kestämään raskasta kuormitusta ylä- ja sisälaatikoissa.

Ominaisuudet:

  • Sisältää ekstrudoidut raskaan käytön liukut, jotka mahdollistavat laatikoiden helpon avaamisen ja sulkemisen. Se pystyy tukemaan jopa 75 lb:n kuormaa. (laatikkoa kohti).
  • Sisältää kestävät salvat, jotka lukitsevat laitteen automaattisesti suljettaessa.
  • Integroitu tapeilla estämään laatikoita vierimästä pois liukulaudoista avattaessa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • TYÖPAIKKA Siirrettävät jakajat: Näitä muovisia jakajia käytetään räätälöimään erikokoisia lokeroja tässä laatikon säilytyslokerossa pienten ja suurten työkalujen, tarvikkeiden ja osien säilyttämiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat JOBOX 1403980:n mitat?

V. Tämän JOBOX 1403980 laatikkosäilön mitat ovat 36 x 6 x 50 (L x K x L).

K. Mitä hyötyä vierivistä liukuista on tässä laitteessa?

A. Rullaliukuissa on rullamekanismi, joka mahdollistaa laatikoiden helpon poistamisen ja asentamisen asettamalla yksikön niiden päälle. Rullaluistimet ovat halpa vaihtoehto kuulalaakeroiduille liukulevyille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriHinta
JOBOX 1401980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 1 laatikko, 50 x 12 x 6 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKG 1FEH3 140198050 "12 "6"Salpa75 lbHopea€825.05
JOBOX 1402980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 2 laatikkoa, 50 x 24 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Salpa75 lbHopea€1,372.18
JOBOX 1404980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 4 laatikkoa, 50 x 48 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Salpa75 lbHopea€2,661.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1403980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 3 laatikko, koko 50 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini
€2,014.49 / yksikkö