JOBOX 1404980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 4 laatikkoa, 50 x 48 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKK 1FEH6

JOBOX 1404980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 4 laatikko, koko 50 x 48 x 6 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UKK Malli: 1404980Ristiviite: 1FEH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,661.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus50 "
Kuorma (paunaa)75 lb
LukitusjärjestelmäSalpa
MateriaaliAlumiini
Jakajien lukumäärä5 laatikkoa kohti
Laatikoiden lukumäärä4
Pakkausboxed
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)130.81
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1404980 raskaaseen käyttöön tarkoitettu alumiininen vetolaatikkosäilytys sopii erinomaisesti tila-autoihin, maastoautoihin, huoltoohjaamoihin tai matkailuautojen kellareihin. Siinä on kolme pinottua kokoonpanoa, joissa on monipuoliset jakajat, jotka mahdollistavat työkalujen, tarvikkeiden tai osien helpon segmentoinnin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vahvat laatikon liukuvälineet, jotka estävät laatikon vaurioitumisen avattaessa/suljettaessa. Tukee enintään 75 lb:n kuormaa (laatikkoa kohti).
  • Mukana 0.125 gaugen alumiininen kansi, joka kestää jopa 200 lb:n kuorman neliöjalkaa kohti.
  • Siinä on peukalolla ohjattava laatikon salpa, joka avautuu helposti ja kiinnittää laatikot tiukasti.
  • Integroitu tappien irrotuslaatikon liukulevyillä, mikä mahdollistaa laatikon helpon poistamisen.
  • Siinä on raskas alumiinirakenne, joka on kevyt liikkumisen helpottamiseksi ja on riittävän kestävä kestämään raskaita kuormia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • TYÖPAIKKA Muoviset sisäjakajat: Näitä joustavia jakajia käytetään näiden laatikoiden kanssa, jotta ne mahdollistavat mukautettavat roskakokoonpanot säilytystarpeiden mukaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat suulakepuristuslaatikoiden liukuvälineet?

A. Ekstruusiolaatikoiden liukusäätimet ovat pitkänomaisia ​​materiaalikappaleita, joissa on rullat, jotka liukuvat laatikoita helposti ja estävät vaurioita.

K. Mistä materiaalista laatikon kansi on valmistettu?

V. Lattialaatikon säilytystila on valmistettu kestävästä ja kevyestä alumiinista, ja siinä on kulutuspinnan viimeistely parantaa pitoa, mikä tekee yksiköstä turvallisemman raskaiden kuormien sijoittamiseen pakettiauton/kuorma-auton liikkuessa.

K. Kuinka lukitusjärjestelmä toimii laatikon säilytysjärjestelmässä?

A. JOBOX-laatikon säilytysjärjestelmässä on peukalolla ohjattava laatikon salpa, joka avautuu helposti pienellä vaivalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriHinta
JOBOX 1401980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 1 laatikko, 50 x 12 x 6 tuuman koko, hopea, alumiini | AA9UKG 1FEH3 140198050 "12 "6"Salpa75 lbHopea€825.05
JOBOX 1402980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 2 laatikkoa, 50 x 24 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Salpa75 lbHopea€1,372.18
JOBOX 1403980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 3 laatikkoa, 50 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKJ 1FEH5 140398050 "36 "6"Salpa75 lbHopea€2,014.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1404980 Säilytyslaatikko, pitkä lattia, 4 laatikko, koko 50 x 48 x 6 tuumaa, hopea, alumiini
€2,661.41 / yksikkö