Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9132 -liitin - 2 kpl pakkaus | AB9FTP 2CWR7

GROTE 82-9132 Liitin – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FTP Malli: 82-9132Ristiviite: 2CWR7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriTeräs
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliJohtaa
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypePositiivinen negatiivinen
Pituus3 13 / 16 "
MateriaaliJohtaa
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaLiitin / sovitin
Leveys2 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoPkg. MääräHinta
GROTE 84-9205 -liitin 1/4 tuuman pulttikoko Pk5 | AB9UXY 2FER4 84-92051 / 4 "5€54.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9132 Liitin – 2 kpl pakkaus
€13.47 /pakkaus