DAYTON Taitettavat / pinotut tuolivaunut


Suodattaa
Rullan halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän tyyppi: (2) Kääntyvä ja (2) Jäykkä , Pyörän leveys: 3 / 4 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kehyksen väri: Harmaa , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahvat: (1) Työnnä ja (1) kiinnityspää , Kantavuus: 300 lb , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 43 " , Kokonaisleveys: 22 "
TyyliMalliOmistaaKokonaispituusHinta (ei alv)
A
30E998
(24) Tuolit51 "€281.56
A
30E999
(32) Tuolit67 "€280.44

Taitettavat / pinotut tuolivaunut

Daytonin kokoontaitettavia / pinottuja tuolikärryjä käytetään taitettavien pöytien ja taitettavien / pinottavien tuolien siirtämiseen ja säilyttämiseen tiloissa, joissa käytetään väliaikaisia ​​huonekaluja. Näiden yksiköiden rungoissa on kanavat useiden tuolien kuljettamiseen kerralla. Niissä on 2 jäykkää ja 2 kääntyvää pyörää liikkumisen helpottamiseksi, ja niihin mahtuu 24-32 tuolia kerrallaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?