JOBOX 1-759620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGY

JOBOX 1-759620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuumaa, vihreä, teräs

Tuote: CM9GGY Malli: 1-759620
€5,525.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko90 gal.
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys33.23 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-759620 manuaalista suljettavaa turvakaappia käytetään nurmikemikaalien, hyönteismyrkkyjen ja torjunta-aineiden säilyttämiseen sisällön syttymisen estämiseksi tulipalon sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Crescent Jobox -torjunta-ainekaappissa on erittäin näkyvät varoitus- ja turvallisuustarrat.
  • Siinä on kallistetut roiske-ohjaimet sisähyllyt, jotka ohjaavat roiskeet säiliön alueelle tai kaapin taakse puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Tämä kaappi on täysin eristetty, jotta se tarjoaa erinomaisen palonkestävyyden ja poistaa aukot ja kuumat kohdat.
  • Siinä on ainutlaatuinen EZ-tason kaatumisenestorakenne, joka varmistaa kaatumisvastuksen ja maksimaalisen vakauden.
  • Tässä kaapissa on 12-kokoiset teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasoitusruuvin pääsyaukko, joka helpottaa kaapin nopeaa tasoitusta.
  • Siinä on kirkkaan valkoiset hyllyt, jotka helpottavat roiskeiden tunnistamista.
  • Tämä kaappi tarjoaa sekä matalat että korkeat tuuletusliitännät.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA
  • OSHA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Jobox 1-759620 -torjunta-ainekaappi suojaa luvattomalta käytöltä?

V. Tässä kaapissa on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä, jossa on lukittava melakahva, joka rajoittaa pääsyä ja estää varkauden.

K. Onko Jobox 1-759620 torjunta-aineturvakaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä kaapissa on jauhemaalaus, joka tarjoaa 10-kertaisen korroosionkestävyyden, 5-kertaisen kulutuksenkestävyyden ja kaksinkertaisen naarmuuntumisenkestävyyden nestemäiseen maaliin verrattuna.

K. Mikä on EZ-Level-tukien etu?

V. Niiden avulla käyttäjä voi tasoittaa kaapit ilman satunnaista etsintää alta oikean säädön saavuttamiseksi. Tukien muoto estää kaatumisen ja helpottaa käyttäjää siirtämään kaappia nopeasti trukin tai lavanoskin avulla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-759620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuumaa, vihreä, teräs
€5,525.10 / yksikkö