DAYTON Suljinkiinnityksen pakopuhaltimet


Daytonin sulkimiin asennettavat poistotuulettimet parantavat ilmankiertoa ja poistavat epäpuhtauksia kouluissa, varastotiloissa, tehtaissa ja kevyen valmistus- ja kokoonpanoalueilla. Nämä tuulettimet auttavat ylläpitämään ilmanlaatua ja säätelemään lämpötilaa ja kosteutta säädettävillä kaihtimilla, jotka varmistavat tehokkaan toiminnan...yksi.Lue lisää

Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Kehyksen viimeistely: Alumiini , Kehyksen materiaali: Teräs , Suojamateriaali: Teräs , Max. Ympäristön lämpötila: 104 astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: PSC , vaihe: 1 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 VAC , Johdinsuojan viimeistely: Puuteroitu
TyyliMalliMaks. SyvyysTerä Dia.Terän materiaaliMoottorin kierroslukuTerien lukumääräNopeuksien määräLeveysCFM @ 0.000 tuumaa. SPHinta (ei alv)
A
484X36
--------€136.76
Tarjouspyyntö
B
484X42
--------€402.05
Tarjouspyyntö
B
484X48
--------€775.39
Tarjouspyyntö
C
484X38
--------€166.49
Tarjouspyyntö
D
484X39
--------€238.31
Tarjouspyyntö
B
484X46
--------€440.72
Tarjouspyyntö
B
484X43
--------€404.84
Tarjouspyyntö
E
484X49
--------€558.69
Tarjouspyyntö
B
484X44
--------€419.97
Tarjouspyyntö
B
484X41
--------€382.66
Tarjouspyyntö
F
484X37
8"10 "Alumiini1550 RPM5Muuttuja13-1 / 8 "600 CFM€152.04
Tarjouspyyntö
G
484X47
15 "24 "Alumiini1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€486.90
Tarjouspyyntö
H
484X50
17 "36 "Galvanisoitu teräs825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€732.47
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Sälekaihtimiin asennettavat poistotuulettimet toimivat luomalla imuvoiman rakennuksen sisälle pyörittämällä sähkömoottorilla toimivia tuulettimen siipiä. Sälekaihdin sijoitetaan ulkoseinään asennetun tuulettimen poistopuolelle.
  • Kun kytkin kytketään päälle, moottori alkaa kääntää tuulettimen siipiä, vetää ilmaa sisään avoimista ikkunaluukuista ja työntää sitä ulos avoimesta ovesta. Sisäilman laatu paranee tällä ilmanvaihtoprosessilla, joka auttaa poistamaan rakennuksesta vanhentunutta ilmaa, kosteutta, hajuja ja epäpuhtauksia.
  • Sälekaihtimet sulkeutuvat automaattisesti, kun tuuletin kytketään pois päältä estääkseen takavedon ja ulkopuolisten osien pääsyn sisään. Suljinkiinnityspoistopuhaltimien toimintaa voidaan hallita manuaalisesti tai etänä kytkimien tai ohjauspaneelien avulla.

Ominaisuudet

  • Näissä Daytonin sulkimiin asennettavissa pakopuhaltimissa on alumiinista/teräksestä valmistetut siivet rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on kuulalaakerit pieneen pyörimiskitkaan ja luokan B eristetyt, täysin suljetut air-over-kotelot turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Nämä Daytonin sulkimiin asennettavat poistotuulettimet mahdollistavat pystysuoran asennuksen helpon asennuksen.
  • Ne tarjoavat jopa 1550 rpm nopeuden ja kestävät 104 asteen maksimilämpötilan.
  • Näitä puhaltimia on saatavana 1/2, 1/3 ja 1/25 hv versioina.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Daytonin sulkimiin asennettavien pakopuhaltimien jännite?

Niiden nimellisjännite on 115 VAC 60 Hz:llä.

Mikä on näiden sulkimiin asennettavien poistopuhaltimien suurin ilmavirtaus?

Ne tarjoavat jopa 8860 cfm:n ilmavirran.

Kuinka huoltan suljinkiinnitettävää poistotuuletinta?

Säännöllinen huolto sisältää tuulettimen siipien ja ikkunaluukkujen puhdistamisen pölyn ja roskien poistamiseksi. On myös tärkeää tarkistaa ja vaihtaa tarvittaessa kuluneet osat, kuten moottori tai hihnat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?