JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL

JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs

Tuote: CM9GGL Malli: 1-750640
€1,362.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko12 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus37.17 "
Pituus30.4 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys20.04 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-750640 syttyvä manuaalinen suljettava turvakaappi on suunniteltu palavien kemikaalien ja liuosten sekä nesteiden, kuten maalien ja musteiden, säilytykseen. Tämä kaappi on ihanteellinen laboratorioihin, lääketieteellisiin tiloihin ja tuotantolaitoksiin. Jobox tarjoaa myös polttoaineen siirtosäiliöt suurien määrien palavien nesteiden turvalliseen siirtämiseen turvakaapista määränpäähän.

Ominaisuudet:

  • Sen korkea ja matala tuuletusliitännät estävät ilman ja savujen joutumisen turvalaatikon sisään.
  • Siinä on jauhemaalattu viimeistely korkeaa kulutuskestävyyttä varten, ja siinä on täysin eristetty rakenne, joka eliminoi kuumat kohdat ja aukot ja varmistaa palonestokyvyn.
  • Siinä on 12-kokoiset teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasoitusruuvien aukot, jotka mahdollistavat nopean pääsyn kaapin vaaitusasteeseen.
  • Sen EZ-Level kaatumisenestorakenne tarjoaa kaatumisvastuksen ja vakauden.
  • Siinä on kestävä lukittava melakahva ja 3 pisteen lukitusjärjestelmä varkauksien estämiseksi vähentämällä pääsyä.
  • Siinä on erittäin näkyvät varoitus- ja turvallisuustarrat turvaohjeiden ja ohjeiden viitteeksi.
  • Sen kallistettu roiskeohjaimen sisähylly ohjaa roiskeet kaapin takaosaan ja täyttöaukon osaan puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Siinä on kirkkaan valkoiset hyllyt, joiden avulla käyttäjä voi nopeasti tunnistaa nesteroiskeet.
  • Sen teräsrakenne estää vaurioita vahingossa tapahtuvia iskuja ja pudotuksia vastaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA
  • OSHA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pääset käsiksi ja säilytät tämän Jobox 1-750640 -turvakaapin sisällä olevia säiliöitä?

A. Tämän turvakaapin salpatyyppistä kahvaa vedetään, jotta pääset käsiksi säilytyshyllyille avaamalla kaapin ovet.

K. Sopiiko tämä Jobox 1-750640 turvakaappi avoimiin tiloihin?

A. Jobox-turvakaappia voidaan säilyttää avoimissa tiloissa rajoitetun ajan. Turvakaappi on kuitenkin suositeltavaa säilyttää rakennuksen sisällä.

K. Sopiiko tämä Jobox 1-750640 turvakaappi kosteisiin tiloihin?

V. Tämän turvakaapin 4-jalkainen rakenne mahdollistaa sen, että käyttäjä voi kiinnittää kaapin paikkoihin, joissa nestettä roiskuu usein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGR 1-75662045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,295.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs
€1,362.69 / yksikkö