JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP

JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuumaa, keltainen, teräs

Tuote: CM9GGP Malli: 1-753640
€1,871.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko30 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus45.72 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.2 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-753640 syttyvä manuaalinen suljettava turvakaappi soveltuu läikkyvien nesteiden, kuten maalien ja musteiden sekä helposti syttyvien kemikaalien ja liuosten säilyttämiseen. Tämä turvakaappi soveltuu laboratorioihin, lääketieteellisiin tiloihin ja tuotantolaitoksiin. Jobox tarjoaa polttoaineen siirtosäiliöt suurten palavien nesteiden siirtämiseksi turvallisesti turvakaapista valittuun kohteeseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on korkea ja matala tuuletusliitännät, jotka estävät ilman ja savujen joutumisen turvalaatikon sisään.
  • Sen teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely takaavat lohkojen, naarmuuntumisen ja kulumisenkestävyyden.
  • Siinä on täysin eristetty rakenne, joka poistaa kuumat kohdat ja aukot ja varmistaa paloa hidastavan suorituskyvyn.
  • Siinä on 12-koon teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasoitusruuvien pääsyreiät, jotka mahdollistavat nopean pääsyn kaapin tasaukseen.
  • Kaatumisenestorakenne tarjoaa kaatumisvastuksen ja vakauden.
  • Siinä on 3 pisteen lukitusjärjestelmä ja kestävä lukittava melakahva mahdollisten varkauksien estämiseksi.
  • Siinä on hyvin näkyvät varoitus- ja turvallisuustarrat, jotka viittaavat turvaohjeisiin ja -ohjeisiin.
  • Sen kallistettu roiskeohjaimen sisähylly ohjaa roiskeet kaapin takaosaan ja täyttöaukon osaan puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Siinä on kirkkaan valkoiset hyllyt, joiden avulla käyttäjä voi nopeasti tunnistaa nesteroiskeet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA
  • OSHA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä kemikaaleja ei saa säilyttää tämän Jobox 1-753640 turvakaapin sisällä?

A. Asetetulla lämpötila-alueella säilytettäviä kemikaaleja ja liuoksia ei saa säilyttää tämän Jobox-turvakaapin sisällä.

K. Kuinka pääset käsiksi ja säilytät tämän Jobox 1-753640 -turvakaapin sisällä olevia säiliöitä?

V. Tämän turvakaapin salpamaisesta kahvasta pääsee käsiksi säilytyshyllyille avaamalla kaapin ovet.

K. Sopiiko tämä Jobox 1-753640 turvakaappi kosteisiin tiloihin?

V. Tämä turvakaappi on 4-jalkainen, joten käyttäjä voi kiinnittää kaapin paikkoihin, joissa nestettä roiskuu usein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGR 1-75662045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,295.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuumaa, keltainen, teräs
€1,871.31 / yksikkö