JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ

JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs

Tuote: CM9GGQ Malli: 1-756610
€2,260.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko45 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.07 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-756610 palava käsikäyttöinen suljettava turvakaappi on ihanteellinen helposti syttyvien kemikaalien ja liuosten sekä roiskuvien nesteiden, kuten maalien ja musteiden, säilytykseen. Tämä säilytyskaappi soveltuu laboratorioihin, lääketieteellisiin tiloihin ja tuotantolaitoksiin. Jobox tarjoaa myös polttoaineen siirtosäiliöt jolla voidaan siirtää suuria määriä palavia nesteitä turvakaapista valittuun kohteeseen turvallisesti.

Ominaisuudet:

  • Siinä on korkeat ja matalat tuuletusliitännät, jotka estävät ilman ja savujen joutumisen turvalaatikon sisään.
  • Siinä on jauhemaalattu viimeistely, joka kestää lastuja, naarmuja ja kulutusta.
  • Siinä on täysin eristetty rakenne, joka poistaa kuumat kohdat ja aukot ja varmistaa paloa hidastavan suorituskyvyn.
  • Sen 12 G-teräksisissä EZ-Level-kiskoissa on tasoitusruuvin aukko, joka mahdollistaa nopean pääsyn kaapin vaaitusasteeseen.
  • Sen EZ-Level kaatumisenestorakenne tarjoaa kaatumisvastuksen ja vakauden.
  • Siinä on 3 pisteen lukitusjärjestelmä ja kestävä lukittava melakahva, joka estää mahdolliset varkaudet vähentämällä pääsyä.
  • Siinä on erittäin näkyvät varoitus- ja turvallisuustarrat, jotka tarjoavat viittauksia turvaohjeisiin ja -ohjeisiin.
  • Siinä on kallistettu roiskeohjaimen sisähylly, joka ohjaa roiskeet kaapin takaosaan ja säiliöosaan puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Siinä on kirkkaan valkoiset hyllyt, joiden avulla käyttäjä voi nopeasti tunnistaa nesteroiskeet.
  • Siinä on teräsrakenne, joka estää vahingot vahingossa tapahtuvia iskuja ja pudotuksia vastaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA
  • OSHA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pääset käsiksi ja säilytät tämän Jobox 1-756610 -turvakaapin sisällä olevia säiliöitä?

V. Tämän turvakaapin salpamaisesta kahvasta pääsee käsiksi säilytyshyllyille avaamalla kaapin ovet.

K. Sopiiko tämä Jobox 1-756610 turvakaappi kosteisiin tiloihin?

V. Tämä turvakaappi on 4-jalkainen, joten käyttäjä voi kiinnittää kaapin paikkoihin, joissa nestettä roiskuu usein.

K. Sopiiko tämä Jobox 1-756610 turvakaappi avoimiin tiloihin?

V. Tätä turvakaappia voidaan säilyttää avoimissa tiloissa rajoitetun ajan. On kuitenkin suositeltavaa säilyttää se rakennuksen sisällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGR 1-75662045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,295.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs
€2,260.52 / yksikkö