Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P400-Y-6 sedimenttikauha 3-61 / 64 tuumaa | AB6URE 22F397

ZURN P400-Y-6 sedimenttikauha, pituus 3-61/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6URE Malli: P400-Y-6Ristiviite: 22F397

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSedimenttikauha
Väri / viimeistelyHopea
Korkeus1.625 "
Pituus3 61 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaisdia.2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyKorkeusPituusMateriaaliHinta
ZURN P1900-23 Sedimenttikauhan korkeus 6-1 / 2 tuumaa | AB6URG 22F399 P1900-23Hopea3.5 "6"Alumiini€136.82
ZURN P1901-23-ALUM sedimenttikauha, alumiinirakenne, nelijalkainen muotoilu | AD4GPD 41J515 P1901-23-ALUMMylly4.75 "6.625 "Alumiini€320.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P400-Y-6 sedimenttikauha, pituus 3-61/64 tuumaa
€154.34 / yksikkö