JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK

JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, vihreä, teräs

Tuote: CM9GGK Malli: 1-750620
€1,482.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko12 gal.
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus37.17 "
Pituus30.4 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys20.04 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-750620 torjunta-aineturvakaappi on ihanteellinen nurmikon hoitoon, golfkentän hoitoon ja maataloussovelluksiin. Sitä käytetään torjunta-aineiden ja myrkkyjen käsittelyyn ja varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Korkealaatuinen jauhemaali ylittää nestemäisen maalin korroosionkestävyyden, kulutuskestävyyden sekä lastujen ja naarmuuntumisenkestävyyden suhteen.
  • Tämä JOBOX-turvakaappi on täysin eristetty, jotta se takaa erinomaisen palonestokyvyn ja eliminoi aukot ja kuumat kohdat.
  • Laitteessa on 12-kokoiset teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasoitusruuvin aukko, joka mahdollistaa nopean pääsyn kaapin vaakasuoraan.
  • Kaatumisenestorakenne takaa maksimaalisen vakauden ja kaatumisvastuksen.
  • Sen ulkopinnalla on hyvän näkyvyyden turva- ja varoitustarrat.
  • Roiskeet on helpompi havaita kirkkaanvalkoisilla hyllyillä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NFPA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko laitteessa tuuletusliitännät?

V. Kyllä, yksikössä on sekä korkea että matala tuuletusliitännät.

K. Onko tämä laite helppo puhdistaa?

A. Roiskeet ohjataan kaapin takaosaan ja säiliön alueelle kallistettujen roiskeohjainten sisähyllyillä. Tämä mahdollistaa helpon puhdistamisen.

K. Onko tämä laite lukittavissa?

V. Tässä laitteessa on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä ja luja, lukittava melakahva, joka rajoittaa pääsyä ja vähentää varkausten mahdollisuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGR 1-75662045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,295.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, vihreä, teräs
€1,482.58 / yksikkö