JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM

JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs

Tuote: CM9GGM Malli: 1-753610
€1,884.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko30 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus45.72 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-753610 käsisuljettavaa turvakaappia käytetään musteiden, maalien ja palavien aineiden säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä Crescent Jobox -torjunta-ainekaappissa on erittäin näkyvät varoitus- ja turvallisuustarrat.
  • Siinä on ainutlaatuinen EZ-tason kaatumisenestorakenne, joka varmistaa kaatumisvastuksen ja maksimaalisen vakauden.
  • Tämä kaappi on täysin eristetty, jotta se tarjoaa palonkestävyyden ja poistaa aukot ja kuumat kohdat.
  • Siinä on 12-kokoiset teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasoitusruuvin pääsyaukko, joka helpottaa nopeaa pääsyä kaapin tasoittamista varten.
  • Tämä kaappi tarjoaa sekä matalat että korkeat tuuletusliitännät.
  • Siinä on kallistetut roiske-ohjaimet sisähyllyt, jotka ohjaavat roiskeet säiliön alueelle tai kaapin taakse puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Tässä kaapissa on kirkkaan valkoiset hyllyt, jotka helpottavat roiskeiden tunnistamista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NFPA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Jobox 1-753610 -torjunta-ainekaappi suojaa luvattomalta käytöltä?

V. Tässä kaapissa on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä, jossa on lukittava melakahva, joka rajoittaa pääsyä ja estää varkauden.

K. Onko Jobox 1-753610 torjunta-aineturvakaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä kaapissa on jauhemaalaus, joka tarjoaa 10-kertaisen korroosionkestävyyden, 5-kertaisen kulutuksenkestävyyden ja kaksinkertaisen naarmuuntumisenkestävyyden nestemäiseen maaliin verrattuna.

K. Mikä on EZ-Level-tukien etu?

V. Niiden avulla käyttäjä voi tasoittaa kaapit ilman satunnaista etsintää alta oikean säädön saavuttamiseksi. Tukien muoto estää kaatumisen ja helpottaa käyttäjää siirtämään kaappia nopeasti trukin tai lavanoskin avulla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGR 1-75662045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,295.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs
€1,884.96 / yksikkö