JOBOX 1-758640 Flammable Safety Cabinet, Manual Close, 46.12 x 30.2 x 66.71 Inch Size, Yellow, Steel | CM9GGW

JOBOX 1-758640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 46.12 x 30.2 x 66.71 tuumaa, keltainen, teräs

Tuote: CM9GGW Malli: 1-758640
€2,463.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko60 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys30.2 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-758640 palava turvakaappi on suunniteltu syttyvien ja palavien nesteiden varastointiin ja palovaaran vähentämiseen.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu kaksiseinäisestä, hitsatusta teräksestä, jossa on täysin eristetyt ulko- ja sisäpinnat, jotka tarjoavat erinomaisen palonkestävyyden ja poistavat aukot / kuumat kohdat.
  • Tässä kaapissa on EZ-tason kaatumisenestorakenne, joka takaa maksimaalisen vakauden ja kaatumiseneston, ja 3-pisteinen lukitusjärjestelmä rajoittaa pääsyä ja varkaudenestoa.
  • Siinä on kallistettu roiske-ohjain sisähylly, joka ohjaa roiskeet helposti kaapin takaosaan puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Tässä turvakaapissa on korkeat ja matalat tuuletusliitännät hajujen poistamiseksi ja EZ-Level-luukut takaavat kaapin oikean tasoituksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NFPA 30
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on NFPA?

V. NFPA eli National Fire Protection Association on amerikkalainen yhdistys, joka julkaisee yli 300 konsensuskoodia ja standardia tulipalon mahdollisuuksien ja vaikutusten minimoimiseksi.

K. Onko tämä tuote korroosionkestävä?

A. Crescent Jobox 1-758640 syttyvä turvakaappi on varustettu korkealaatuisella jauhemaalauksella, joka tarjoaa erinomaisen korroosion, hankauksen sekä lastujen ja naarmuuntumisenkestävyyden.

K. Miten syttyvät kaapit estävät luvattoman pääsyn?

A. Syttyvissä turvakaapeissa on manuaalisesti sulkeutuvat ovet (avoinna 180 astetta) ja kolmipistelukitusjärjestelmä, joka tarjoaa maksimaalisen suojan palovaaran aikana ja estää luvattoman pääsyn.

K. Mitä eroa on punaisilla ja keltaisilla syttyvien kaappien välillä?

A. JOBOXin keltaisia ​​kaappeja käytetään syttyvien kemikaalien ja nesteiden säilytykseen, kun taas punaiset kaapit sopivat ihanteellisesti maaleille, musteille ja palaville nesteille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-758640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 46.12 x 30.2 x 66.71 tuumaa, keltainen, teräs
€2,463.40 / yksikkö