BALLYMORE SW1032P Turvarullatikkaat, 100 tuuman teräs | AF4XNK 9NVR3

BALLYMORE SW1032P turvatikkaat, teräs, 100 tuuman korkeus

Tuote: AF4XNK Malli: SW1032PRistiviite: 9NVR3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,321.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys98 "
Pohjan leveys32 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Kokonaiskorkeus133 "
kokonaisleveys32 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus100 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.0004
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)335.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysKiipeilykulmaVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
BALLYMORE 123214PSU Turvarullatikkaat, terästä 120 tuumaa | AF3TQF 8CVP8 123214 PSUkoolla87 "59 Tutkinnot12153 "120 "€1,662.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE SW1032P turvatikkaat, teräs, 100 tuuman korkeus
€1,321.64 / yksikkö