JOBOX 1-757610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHD

JOBOX 1-757610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs

Tuote: CM9GHD Malli: 1-757610
€2,509.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko45 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.07 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-757610 palava itsestään sulkeutuva turvakaappi soveltuu maalien, musteiden ja palavien aineiden varastointiin valmistus-, kemian- ja öljy- ja kaasusovelluksissa. Tämän punaisen turvakaapin säilytyskapasiteetti on 45 gallonaa.

Ominaisuudet:

  • Jobox 1-757610 palava itsestään sulkeutuva turvakaappi on täysin eristetty paloa hidastavien ominaisuuksien vuoksi ja poistaa kuumat kohdat tai aukot.
  • Nämä kallistetut vuoto-ohjaimet sisähyllyt ohjaavat valuneen nesteen kaapin takaosassa olevaan säiliön alueelle puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Yksikkö on varustettu sulakelinkkikokoonpanolla, joka irtoaa 165 asteen F lämpötilassa ovien automaattista sulkemista ja kaapin sisällön suojaamista varten.
  • Tämä Crescent Jobox -turvakaappi tarjoaa erittäin näkyvät turva- ja varoitustarrat ja kirkkaan valkoiset hyllyt roiskeiden tunnistamista varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NFPA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tämän palavan Jobox 1-757610 itsestään sulkeutuvan turvakaapin lukita?

V. Kyllä, tässä turvakaappissa on itselukittuva 3-pisteinen oven lukitusjärjestelmä raskaalla suljetulla porrastusmekanismilla kaapin ovien asianmukaiseen sulkemiseen ja lukitsemiseen.

K. Mitä hyötyä EZ-Level-luukun tukista on tässä turvakaappissa?

V. Tässä palavassa itsesulkeutuvassa Jobox 1-757610 turvakaapissa on 12-kokoiset teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasausreiät, jotka helpottavat tasoitusruuvien ja siten yksikön asentamista. Sen kaatumisenestorakenne lisää pohjajalanjälkeä ja parantaa vakautta ja kaatumisvastusta. Nämä EZ-Level-tuet nostavat yksikön irti lattiasta, jotta haarukkatrukit tai kuormalavannosturit pääsevät helposti käsiksi kaapin nostamiseksi.

K. Mistä tämä turvakaappi on tehty?

V. Tämän turvakaapin teräsrakenne punaisella jauhemaalilla parantaa hankausta, lastua, naarmuuntumista ja korroosionkestävyyttä nestemäiseen maaliin verrattuna.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-754610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHA 1-75461030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€2,199.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-754620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHB 1-75462030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€2,242.55
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-754640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHC 1-75464030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsKeltainen€2,006.61
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHE 1-75762045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,598.23
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHF 1-75764045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsKeltainen€2,440.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-757610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs
€2,509.98 / yksikkö