JOBOX 1-754640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHC

JOBOX 1-754640 Syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs

Tuote: CM9GHC Malli: 1-754640
€2,006.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko30 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus45.72 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-754640 palava turvakaappi vähentää paloriskiä ja lisää tuottavuutta pitämällä syttyvät polttoaineet ja kemikaalit koodinmukaisessa turvassa. Sitä käytetään tyypillisesti happojen, torjunta-aineiden, syttyvien nesteiden, maalien ja musteen varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on 12-kokoiset teräksiset EZ-Level-luukut, joissa on tasoitusruuvin pääsyaukko nopean ja mukavan vaaitustavan helpottamiseksi.
  • Tässä turvakaapissa on patentoitu EZ-Level kaatumisenestorakenne, joka tarjoaa äärimmäisen vakauden ja kaatumiskestävyyden.
  • Se on täysin eristetty, jotta se tarjoaa poikkeuksellisen palonestokyvyn ja poistaa aukot tai kuumat kohdat.
  • Siinä on itselukittuva 3-pisteinen oven lukitusjärjestelmä, jossa on raskas suljettu porrastusmekanismi, joka varmistaa oven oikean sulkeutumisen.
  • Siinä on kallistetut roiske-ohjaimet sisähyllyt, jotka ohjaavat roiskeet säiliön alueelle tai kaapin taakse puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Tässä turvakaapissa on sulakelinkkikokoonpano, joka irtoaa 165 asteen F lämpötilassa sulkeakseen ovet automaattisesti ja pitääkseen kaapin sisällön kiinni.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko palavia kaappeja porata?

V. Ei, käyttäjien ei tulisi koskaan porata kaappia, koska se vaarantaa kaksiseinäisen suunnittelun ja palosuojauksen.

K. Mitä voidaan säilyttää palavassa kaapissa?

A. Syttyvä kaappi varastoi asetonia, bentseeniä, eetteriä, metanolia ja öljyä.

K. Mikä on EZ-Level-tukien etu?

V. Niiden avulla loppukäyttäjä voi tasoittaa kaapit ilman satunnaista etsintää alta oikean säädön saavuttamiseksi. Tukien muoto auttaa estämään kaatumista ja helpottaa käyttäjää siirtämään kaappia nopeasti trukin tai lavanoskin avulla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-754610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHA 1-75461030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€2,199.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-754620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHB 1-75462030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€2,242.55
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHD 1-75761045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,509.98
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHE 1-75762045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,598.23
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHF 1-75764045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsKeltainen€2,440.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-754640 Syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs
€2,006.61 / yksikkö