Jobox 1-754610 palava itsestään sulkeutuva turvakaappi on ihanteellinen maalien, musteiden ja palavien aineiden varastointiin valmistus-, kemian-, öljy- ja kaasu-, maali- ja autosovelluksissa. Tämän punaisen turvakaapin tallennuskapasiteetti on 30 gallonaa.
Ominaisuudet:
- Jobox 1-754610 palava itsestään sulkeutuva turvakaappi sisältää hyvin näkyvät turva- ja varoitustarrat sekä kirkkaan valkoiset hyllyt, joiden avulla roiskeet on helppo tunnistaa.
- Nämä kallistetut vuoto-ohjaimet sisähyllyt ohjaavat valuneen nesteen säiliön alueelle kaapin takaa puhdistamisen helpottamiseksi.
- Se on täysin eristetty paloa hidastavia ominaisuuksia varten, samalla kun se poistaa kuumat kohdat tai aukot.
- Tämä turvakaappi sisältää itselukittuvan 3-pisteen oven lukitusjärjestelmän, jossa on raskas koteloitu porrastusmekanismi kaapin ovien kunnolliseen sulkemiseen ja lukitsemiseen.
- Yksikön sulakelinkkikokoonpano irtoaa 165 asteen F lämpötilassa sulkeakseen ovet automaattisesti ja pitääkseen vaarat sisällä palovaaran sattuessa.
- Se on lisäksi varustettu 3-pistelukkojärjestelmällä, jossa on lukittava kahva turvallista sisäänpääsyä ja varkauksien vähentämistä varten, ja siinä on myös kiinnitetyt ja hitsatut saranat, jotka estävät urheilemisen ovista.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä hyötyä EZ-Level-luukun tukista on tässä turvakaappissa?
V. Tässä palavassa itsesulkeutuvassa Jobox 1-754610 turvakaapissa on 12-kokoiset teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasausreiät, jotka helpottavat tasoitusruuvien ja siten yksikön asentamista. Sen kaatumisenestorakenne lisää pohjajalanjälkeä ja parantaa vakautta ja kaatumisvastusta. Nämä EZ-Level-tuet nostavat yksikön irti lattiasta, jotta haarukkatrukit tai kuormalavannosturit pääsevät helposti käsiksi kaapin nostamiseksi.
K. Onko tässä turvakaappissa mitään erikoispinnoitetta?
V. Tämä turvakaappi sisältää korkealaatuisen punaisen jauhemaalin, jolla on 10 kertaa korroosionkestävyys, 5 kertaa kulutuskestävyys ja 2 kertaa lastujen ja naarmuuntumisenkestävyys verrattuna nestemäiseen maaliin.
K. Mitä näiden turvakaappien eri värikoodit tarkoittavat?
A.
- Punaiset turvakaapit sopivat ihanteellisesti maalien, musteiden ja muiden palavien aineiden säilytykseen.
- Vihreitä turvakaappeja käytetään ulkokemikaalien, kuten torjunta-aineiden, säilyttämiseen.
- Keltaiset turvakaapit soveltuvat syttyvien nesteiden säilytykseen.