JOBOX 1-754620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHB

JOBOX 1-754620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs

Tuote: CM9GHB Malli: 1-754620
€2,242.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko30 gal.
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus45.72 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-754620 turvakaappia käytetään torjunta-aineiden ja hyönteismyrkkyjen varastointiin teollisuuslaitoksissa. Siinä on erittäin näkyvät turvallisuus- ja varoitustarrat.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kallistettu roiskeohjain sisähylly, joka ohjaa roiskeet kaapin takaosaan, ja täyttöpohja helpottaa puhdistamista.
  • Siinä on EZ-Level kaatumisenestorakenne, joka takaa maksimaalisen vakauden ja kaatumisvastuksen.
  • Tämä kaappi on täysin eristetty, mikä takaa erinomaisen palonestokyvyn ja poistaa aukot tai kuumat kohdat.
  • Siinä on porrasmekanismi, joka varmistaa, että ovet sulkeutuvat oikeassa järjestyksessä.
  • Siinä on sulakelinkkikokoonpano, joka irtoaa 165 astetta F sulkeakseen ovet automaattisesti ja varmistaakseen sisällön.
  • Se on varustettu 12 gaugen teräksisellä liukulaudalla, joissa on tasoitusruuvin pääsyaukko kaapin oikean vaakasuoran mahdollistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NFPA 30
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on jauhemaalatun viimeistelyn tarkoitus?

A. Teräkselle tai alumiinille levitetään jauhemaalattu pinta, joka sitten paistetaan ylivoimaisen korroosion- ja kulutuskestävyyden saavuttamiseksi. Se myös estää nestemäisen maalin halkeilua ja naarmuuntumista jatkuvan käytön seurauksena.

K. Onko tässä tuotteessa kahva?

A. Jobox 1-754620 on varustettu melakahvalla, joka tarjoaa mukavan oven avaamisen.

K. Mitkä ovat syttyvän turvakaapin vaatimukset?

A.

  • Kaappien tulee olla kaksiseinäisiä, ja niissä on oltava 1-1/2 tuumaa tilaa tuuletuksen helpottamiseksi.
  • Liitokset on niitattava, hitsattava tai asennettava tiiviisti täydellisen suojan takaamiseksi.
  • Ovet on varustettava kolmipistesalpajärjestelmällä varkaussuojaa varten, ja ne on nostettava vähintään 2 tuumaa maanpinnan yläpuolelle, jotta kaapin sisällä valunut neste pysyy.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-754610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHA 1-75461030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€2,199.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-754640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHC 1-75464030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsKeltainen€2,006.61
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHD 1-75761045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,509.98
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHE 1-75762045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,598.23
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHF 1-75764045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsKeltainen€2,440.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-754620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs
€2,242.55 / yksikkö