JOBOX 1-757640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHF

JOBOX 1-757640 Syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, keltainen, teräs

Tuote: CM9GHF Malli: 1-757640
€2,440.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko45 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.07 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-757640 itsestään sulkeutuvaa turvakaappia käytetään syttyvien materiaalien tai kemikaalien säilyttämiseen nesteiden tai aerosolien muodossa. Se turvaa työntekijöitä, vähentää paloriskejä ja lisää tuottavuutta varastoimalla syttyviä kemikaaleja ja polttoaineita.

Ominaisuudet:

  • Jobox 1-757640 itsestään sulkeutuva turvakaappi on varustettu patentoidulla EZ-Level kaatumisenestolla, joka tarjoaa äärimmäisen vakauden ja kaatumiskestävyyden.
  • Siinä on kallistetut roiske-ohjaimet sisähyllyt, jotka ohjaavat roiskeet säiliön alueelle tai kaapin taakse puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Tässä turvakaapissa on sulakelinkkikokoonpano, joka irtoaa 165 asteen F lämpötilassa sulkeakseen ovet automaattisesti ja pitääkseen kaapin sisällön kiinni.
  • Itselukittuva 3-pisteinen oven lukitusjärjestelmä sisältää raskaan koteloituneen porrastusmekanismin, joka varmistaa oven oikean sulkeutumisen.
  • Tämä kaappi on täysin eristetty ja tarjoaa erinomaisen palonkestävyyden ja poistaa aukot ja kuumat kohdat.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA
  • UL
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on EZ-Level-tukien etu?

V. Niiden avulla loppukäyttäjä voi tasoittaa kaapit ilman satunnaista etsintää alta oikean säädön saavuttamiseksi. Tukien muoto estää kaatumista ja helpottaa kaapin nopeaa siirtämistä trukilla tai lavanosturilla.

K. Voimmeko porata syttyviä kaappeja?

V. Ei, käyttäjien ei tulisi koskaan porata kaappia, koska se vaarantaa kaksiseinäisen suunnittelun ja palosuojauksen.

K. Mitä voimme säilyttää syttyvissä kaapeissa?

A. Syttyvä kaappi on ihanteellinen asetonin, bentseenin, eetterin, metanolin ja öljyn säilytykseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-754610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHA 1-75461030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€2,199.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-754620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHB 1-75462030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€2,242.55
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-754640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHC 1-75464030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsKeltainen€2,006.61
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHD 1-75761045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,509.98
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHE 1-75762045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsVihreä€2,598.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-757640 Syttyvä turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, keltainen, teräs
€2,440.43 / yksikkö