JOBOX 1-757620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHE

JOBOX 1-757620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs

Tuote: CM9GHE Malli: 1-757620
€2,598.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko45 gal.
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.07 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys23.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-757620 torjunta-aineiden itsestään sulkeutuva turvakaappi soveltuu torjunta-aineiden ja hyönteismyrkkyjen säilyttämiseen valmistus-, kemian- ja maataloussovelluksissa. Tämä vihreän värinen turvakaappi on täysin eristetty, mikä takaa erinomaisen palonestokyvyn ja poistaa aukot tai kuumat kohdat.

Ominaisuudet:

  • Jobox 1-757620 tuholaismyrkkyjen itsesulkeutuvassa turvakaappissa on 12-kokoiset teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasoitusruuvien pääsyaukot yksikön helppoon asennukseen ja vaakasuoraan.
  • Sen kaatumisenestorakenne tarjoaa suuremman pohjapinnan maksimaalisen vakauden ja kaatumiskestävyyden saavuttamiseksi.
  • EZ-Level-tuet nostavat yksikön irti lattiasta, jotta haarukkatrukit tai kuormalavannosturit pääsevät helposti käsiksi kaapin nostamiseksi.
  • Tässä Crescent Jobox -turvakaapissa on erittäin näkyvät turva- ja varoitustarrat, ja siinä on myös kirkkaan valkoiset hyllyt, jotka helpottavat roiskeiden tunnistamista.
  • Roiskeen sattuessa neste suppiloi kaapin takana olevaan retentioaltaaseen, jotta se on helppo puhdistaa.
  • Yksikkö on varustettu sulakelinkkikokoonpanolla, joka irtoaa 165 asteen F lämpötilassa ovien automaattista sulkemista ja kaapin sisällön suojaamista varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NFPA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tämä Jobox 1-757620 torjunta-aineen itsestään sulkeutuva turvakaappi lukita?

V. Kyllä, tämä turvakaappi sisältää itselukittuvan 3-pisteen oven lukitusjärjestelmän, jossa on raskas suljettu porrastusmekanismi ovien asianmukaiseen sulkemiseen ja lukitsemiseen.

K. Mikä on tämän turvakaapin säilytyskapasiteetti?

V. Tämän Jobox 1-757620 -torjunta-ainesulkeutuvan turvakaapin säilytyskapasiteetti on 45 gallonaa.

K. Mistä materiaalista tämä turvakaappi rakennetaan?

V. Tämä turvakaappi on valmistettu teräksestä, jossa on vihreä jauhemaali, joka parantaa korroosion-, hankaus-, lastu- ja naarmuuntumiskestävyyttä kuin nestemäinen maali.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-754610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHA 1-75461030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€2,199.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-754620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GHB 1-75462030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€2,242.55
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-754640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHC 1-75464030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsKeltainen€2,006.61
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757610 palava turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GHD 1-75761045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,509.98
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-757640 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GHF 1-75764045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "TeräsKeltainen€2,440.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-757620 Torjunta-aineiden turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, vihreä, teräs
€2,598.23 / yksikkö