VESTIL Koneet luistimet


Suodattaa
Pyörän halkaisija: 3 1 / 2 " , Pyörän koko: 3.5 " , Pyörän leveys: 3 1 / 4 " , Väri: sininen , Liukusäätimen lukumäärä: 2 , Liukusäädinpalkin halk.: 1" , Liukusäätimen pituus: 48 " , Pintamateriaali: Kumi
TyyliMalliPinnan leveysSyvyysKorkeusLeveysLaminointipinnan pituusPituusKantavuusRullamateriaaliHinta (ei alv)
A
FMS-6
-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nylon€286.21
B
FMS-2.5
-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nylon€128.73
C
FMS-3
-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nylon€188.79
D
ASKT-12
6 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nylon€631.24
E
ASKT-6
6 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nylon€592.75
F
ASKT-24
8 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Teräs€1,043.62

Koneet luistimet

Vestil-koneiden luistimet on suunniteltu siirtämään raskaita laitteita suorilla linjoilla ja niissä on kumipinta ylimääräisen otteen saamiseksi. Ne on integroitu vahvoihin nailonpyöriin, jotta suorituskyky ei olisi hyvä, ja teräskahvan avulla luistimet voidaan kuljettaa ja sijoittaa tarkasti. Kääntymien ja kulmien ympärillä tuotemerkki tarjoaa myös ohjattavia koneen luistimia, joissa on kääntyvä ylälevy ja vetotanko parantamaan ohjattavuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?