JAMCO FR248-P6 umpikorikuorma-auto 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KNP 16C202

JAMCO FR248-P6 umpikorikuorma-auto 3000 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KNP Malli: FR248-P6Ristiviite: 16C202

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,716.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikorikuorma-auto
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyysSäädettävä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 154.8
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusPyörän leveysHinta
JAMCO BC236-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"uretaani40 "36 "24 "-1.25 "€721.11
JAMCO BD336-P5 Umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"uretaani40 "36 "30 "-1.25 "€934.80
JAMCO BL136-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"uretaani27 "36 "18 "-1.25 "€719.18
JAMCO BL236-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"uretaani27 "36 "24 "-1.25 "€706.32
JAMCO BL248-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"uretaani27 "48 "24 "-1.25 "€942.01
JAMCO BL348-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KBX 16A918 BL348-P5-5"uretaani27 "48 "30 "-1.25 "€1,028.28
JAMCO BL360-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"uretaani27 "60 "30 "-1.25 "€1,730.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FR248-P6 umpikorikuorma-auto 3000 Lb. Pituus 48 tuumaa
€2,716.74 / yksikkö