JAMCO BL348-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KBX 16A918

JAMCO BL348-P5 umpikorikuorma-auto 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KBX Malli: BL348-P5Ristiviite: 16A918

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,028.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikorikuorma-auto
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusPyörän leveysHinta
JAMCO BC236-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"uretaani40 "36 "24 "-1.25 "€721.11
JAMCO BD336-P5 Umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"uretaani40 "36 "30 "-1.25 "€934.80
JAMCO BL136-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"uretaani27 "36 "18 "-1.25 "€719.18
JAMCO BL236-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"uretaani27 "36 "24 "-1.25 "€706.32
JAMCO BL248-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"uretaani27 "48 "24 "-1.25 "€942.01
JAMCO BL360-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"uretaani27 "60 "30 "-1.25 "€1,730.79
JAMCO FB248-P6 umpikori kuorma-auto 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KLR 16C153 FB248-P626"fenoliset57 "48 "24 "48 "2"€2,038.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BL348-P5 umpikorikuorma-auto 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa
€1,028.28 / yksikkö