JAMCO BL248-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KBU 16A915

JAMCO BL248-P5 umpikorikuorma-auto 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KBU Malli: BL248-P5Ristiviite: 16A915

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€909.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikorikuorma-auto
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusPyörän leveysHinta
JAMCO BC236-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"uretaani40 "36 "24 "-1.25 "€743.40
JAMCO BD336-P5 Umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"uretaani40 "36 "30 "-1.25 "€905.34
JAMCO BL136-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"uretaani27 "36 "18 "-1.25 "€625.10
JAMCO BL236-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"uretaani27 "36 "24 "-1.25 "€697.79
JAMCO BL348-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KBX 16A918 BL348-P5-5"uretaani27 "48 "30 "-1.25 "€991.84
JAMCO BL360-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"uretaani27 "60 "30 "-1.25 "€1,685.92
Tarjouspyyntö
JAMCO FB248-P6 umpikori kuorma-auto 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KLR 16C153 FB248-P626"fenoliset57 "48 "24 "48 "2"€2,212.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BL248-P5 umpikorikuorma-auto 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa
€909.47 / yksikkö