JAMCO CC460-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KCK 16A931

JAMCO CC460-P6 varastokärry 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa

Tuote: AA7KCK Malli: CC460-P6Ristiviite: 16A931
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,363.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO CC248-R6 -osakekori 2000 paunaa 48 tuuman pituus | AF3UCW 8CYY7 CC248-R6Hometta kumi2000 lb48 "24 "48 "24 "€1,006.66
JAMCO CC360-P6 -osakekori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AF4CJQ 8PLY1 CC360-P6fenoliset3000 lb60 "30 "60 "30 "€1,770.10
JAMCO CC236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6fenoliset3000 lb36 "24 "36 "24 "€908.83
JAMCO CC360-R6 -osakekori 2000 paunaa 60 tuuman pituus | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Hometta kumi2000 lb60 "30 "60 "30 "€1,680.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CC460-P6 varastokärry 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa
€1,363.50 / yksikkö