JAMCO CC360-P6 -osakekori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AF4CJQ 8PLY1

JAMCO CC360-P6 varastokärry 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4CJQ Malli: CC360-P6Ristiviite: 8PLY1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,770.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO CC460-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KCK 16A931 CC460-P6fenoliset3000 lb60 "36 "60 "36 "€1,363.50
JAMCO CC248-R6 -osakekori 2000 paunaa 48 tuuman pituus | AF3UCW 8CYY7 CC248-R6Hometta kumi2000 lb48 "24 "48 "24 "€1,006.66
JAMCO CC236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6fenoliset3000 lb36 "24 "36 "24 "€908.83
JAMCO CC360-R6 -osakekori 2000 paunaa 60 tuuman pituus | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Hometta kumi2000 lb60 "30 "60 "30 "€1,680.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CC360-P6 varastokärry 3000 Lb. Pituus 60 tuumaa
€1,770.10 / yksikkö