JAMCO CC248-R6 -osakekori 2000 paunaa 48 tuuman pituus | AF3UCW 8CYY7

JAMCO CC248-R6 varastokärry 2000 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3UCW Malli: CC248-R6Ristiviite: 8CYY7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,064.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO CC460-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KCK 16A931 CC460-P6fenoliset3000 lb60 "36 "60 "36 "€1,431.14
Tarjouspyyntö
JAMCO CC360-P6 -osakekori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AF4CJQ 8PLY1 CC360-P6fenoliset3000 lb60 "30 "60 "30 "€1,875.64
JAMCO CC236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6fenoliset3000 lb36 "24 "36 "24 "€911.23
JAMCO CC360-R6 -osakekori 2000 paunaa 60 tuuman pituus | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Hometta kumi2000 lb60 "30 "60 "30 "€1,875.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CC248-R6 varastokärry 2000 Lb. Pituus 48 tuumaa
€1,064.70 / yksikkö