JAMCO Malli CC 3 hyllyauto


Suodattaa
Rullan halkaisija: 6" , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Harmaa , Rakennus: Hitsattu teräs , Hyllyjen välinen etäisyys: 17 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 12 , Hyllyjen määrä: 3 , Kokonaiskorkeus: 48 "
TyyliMalliRullamateriaaliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta (ei alv)
A
CC248-R6
Hometta kumi2000 lb48 "24 "48 "24 "€1,006.66
A
CC360-R6
Hometta kumi2000 lb60 "30 "60 "30 "€1,680.47
A
CC236-P6
fenoliset3000 lb36 "24 "36 "24 "€908.83
B
CC460-P6
fenoliset3000 lb60 "36 "60 "36 "€1,363.50
A
CC360-P6
fenoliset3000 lb60 "30 "60 "30 "€1,770.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?