JAMCO CC236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AF4HWW 8XEW4

JAMCO CC236-P6 varastokärry 3000 Lb. Pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4HWW Malli: CC236-P6Ristiviite: 8XEW4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€911.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO CC460-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KCK 16A931 CC460-P6fenoliset3000 lb60 "36 "60 "36 "€1,431.14
Tarjouspyyntö
JAMCO CC248-R6 -osakekori 2000 paunaa 48 tuuman pituus | AF3UCW 8CYY7 CC248-R6Hometta kumi2000 lb48 "24 "48 "24 "€1,064.70
JAMCO CC360-P6 -osakekori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AF4CJQ 8PLY1 CC360-P6fenoliset3000 lb60 "30 "60 "30 "€1,875.64
JAMCO CC360-R6 -osakekori 2000 paunaa 60 tuuman pituus | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Hometta kumi2000 lb60 "30 "60 "30 "€1,875.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CC236-P6 varastokärry 3000 Lb. Pituus 36 tuumaa
€911.23 / yksikkö