Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3330 Uppovastus, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johdininen, maadoittamaton | AC8PYJ 3D109

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Huuhtelupistoke, 30A, 125/250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton

Varastossa
Tuote: AC8PYJ Malli: HBL3330Ristiviite: 3D109

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria30
VäriMusta
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.36 "
IP-luokitus20
Pituus3.61 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
NEMA-luokitus4X, 12
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho7500 W
Leveys1.71 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJänniteJännitearvotLeveysHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL4750 Duplex Flush -astia, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AE7LHE 5Z899 HBL4750L7-15R15RuskeaL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€92.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Huuhtelupistoke, 30A, 125/250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton
€116.88 / yksikkö