Saworses ja työpöydät

Suodattaa

STANLEY -

Sahat

TyyliMalliSuljettu pituuseräPituusKantavuusMateriaaliMax. KorkeusLeveysHinta (ei alv)
A011031S27.25 "Säädettävä taittosaha27.187 "2500 lb / paripolypropeeni39 "2.12 "€110.55
BSTST6062628.125 "Säädettävä taittosaha28.125 "1000 lb / paripolypropeeni35 "2.875 "€203.61
CSTST1115139.625 "Taitettava sahahevonen40 "750 lb / pariSinkitty teräs, polypropeeni, kumi30 "4.88 "€75.48
DEWALT -

Sahatuki 36 tuumaa, kapasiteetti 1000 lb

TyyliMalliHinta (ei alv)
ADWX725B€292.48
BDWX725€268.08
DEWALT -

Mitresahan jalusta

TyyliMalliSuljettu pituusPituusHinta (ei alv)
ADWX724Pidennetty 44 "Laajennettu 100 "€435.84
BDWX723Pidennetty 65 "Laajennettu 150 "€409.17
Tarjouspyyntö
BLACK & DECKER -

Kannettavat projektikeskukset

TyyliMalliPituusMax. KorkeusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta (ei alv)
AWM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" D€235.88
BWM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" D€159.40
LOUISVILLE -

L-2032-sarjan alumiiniset sahatelineet

TyyliMalliPohjan leveysSuljettu pituusPituusMax. KorkeusKokonaiskorkeusLeveysHinta (ei alv)
AL-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "€267.70
BL-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "€363.26
CL-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "€427.27
STANLEY -

Siirrettävä työaseman rakenteellinen vaahto

MallieräHinta (ei alv)
020800RAC9CYR€229.04
DEWALT -

Mitre-sahateline, teräs 25 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
DWX726AH2YKE€409.17

Saworses ja työpöydät

Sahat ja työjalustat soveltuvat sahakoneiden asentamiseen ja tukevat käyttäjän painoa näillä sahoilla työskentelyyn. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Dewalt, Stanley, Portamate, Louisville ja Black & Decker alumiini- / teräsrakenteiset työjalustat / sahurit, jotka tukevat raskaita kuormia taivuttamatta Valituissa malleissa on työkannattimet / pysäyttimet, jotka voidaan sijoittaa kiskoa pitkin vaivatonta kalibrointia varten, ja työkalutelineet, joissa ei ole marroja, materiaalien naarmuuntumisen estämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä telineistä, saatavana 25, 37 ja 49 tuuman korkeuksilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?