HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lukitusastiat, 2 /3 -napainen


Suodattaa
Arvosana: Teollinen , HP: 2 , IP-luokitus: 20 , Max. HP: 2 , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , vaihe: Yksivaihe , Tyyppi: Suojaamaton , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJänniteJännitearvotLeveysHinta (ei alv)
A
HBL4750
L7-15R15RuskeaL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€92.37
B
HBL3330
Ei-NEMA30Musta4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "€116.88

Lukitusastiat, 2 /3 -napainen

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukitusastiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen tahattoman irrottamisen tärinän tai liikkeen vuoksi rakentamisessa ja teollisuudessa. Näissä yksi- / kaksipuoleisissa huuhteluliittimissä on takana ja sivussa johdotettu muotoilu, joka optimoi kytkennät liittimien yli. Näissä naarasastioissa on nailon- / kestomuovikotelo, joka tarjoaa iskunkestävyyden ja kestävyyden. Ne kestävät jatkuvia käyttölämpötiloja aina 75 asteeseen asti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?