Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 310-001095 Ball Por Sd, yksileikkaus, varren halkaisija 1/4 tuumaa, pään halkaisija 3/4 tuumaa, leikkauspituus 11/16 tuumaa | CH6JMU 22XZ04

MONSTER 310-001095 Ball Por Sd, yksileikkaus, varren halkaisija 1/4 tuumaa, pään halkaisija 3/4 tuumaa, leikkauspituus 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6JMU Malli: 310-001095Ristiviite: 22XZ04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätakiainen
pinnoiteKirkas Päällystämätön
LeikkaustyyppiYksi leikkaus
LuokkaC2 Submikroni
Pää Dia.3 / 4 "
Päämateriaalikarbidi
pään muotopallo
Leikkauksen pituus11 / 16 "
Max. Nopeus65000 RPM
Kokonaispituus2 7 / 16 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren materiaaliTeräs
Kaupan numeroSD-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkaustyyppiLopputyyppiVarsi Dia.Varren materiaaliKaupan numeroLuokkaPää Dia.Hinta
MONSTER 310-001026 sylinteripora Sa, yksileikkaus, 1/4 tuuman varren halkaisija, 1 tuuman pään halkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CH6JMM 22XY38 310-0010262 3 / 4 "Yksi leikkaus-1 / 4 "TeräsSA-9C21"€163.59
MONSTER 310-001035 sylinteripora Sb, yksileikkaus, varren halkaisija 1/8 tuumaa, varren halkaisija 1/8 tuumaa, leikkauspituus 9/16 tuumaa | CH6JMN 22XY45 310-0010351 1 / 2 "Yksi leikkausLitteä pää1 / 8 "karbidiSB-43C21 / 8 "€14.70
MONSTER 310-001083C Ball Por Sd, yksileikkaus, 1/4 tuuman varren halkaisija, 1/8 tuuman pään halkaisija, 3/32 tuuman leikkauspituus | CH6JMR 22XY91 310-001083C2"Yksi leikkaus-1 / 4 "karbidiSD-11C2 Submikroni1 / 8 "€27.48
MONSTER 310-001089C Ball Por Sd, yksileikkaus, varren halkaisija 1/4 tuumaa, pään halkaisija 1/4 tuumaa, leikkauspituus 7/32 tuumaa | CH6JMT 22XY97 310-001089C2"Yksi leikkaus-1 / 4 "karbidiSD-1C2 Submikroni1 / 4 "€26.21
MONSTER 310-001222 Käänteinen kartiopora, yksileikkaus, varren halkaisija 1/8 tuumaa, pään halkaisija 1/8 tuumaa, leikkauspituus 3/16 tuumaa | CH6JMV 22XZ98 310-0012221 1 / 2 "Yksi leikkausTavallinen pää1 / 8 "karbidiSN-42C2 Submikroni1 / 8 "€12.47
MONSTER 310-002019 Sylinteri Bur Sa, kaksinkertainen leikkaus, 1/4 tuuman varren halkaisija, 3/8 tuuman pään halkaisija, 3/4 tuuman leikkauspituus | CH6JMX 22YA36 310-0020192 1 / 2 "Tuplaleikkaus-1 / 4 "TeräsSA-3C23 / 8 "€27.37
MONSTER 310-002132 Tree Por Sg, kaksinkertainen leikkaus, 1/8 tuuman varren halkaisija, 1/8 tuuman pään halkaisija, 3/8 tuuman leikkauspituus | CH6JMY 22YC38 310-0021321 1 / 2 "TuplaleikkausTerävä pää1 / 8 "karbidiSG-43C2 Submikroni1 / 8 "€12.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 310-001095 Ball Por Sd, yksileikkaus, varren halkaisija 1/4 tuumaa, pään halkaisija 3/4 tuumaa, leikkauspituus 11/16 tuumaa
€88.37 / yksikkö