Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL4750 Duplex Flush -astia, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AE7LHE 5Z899

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex-huuhtelupistoke, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AE7LHE Malli: HBL4750Ristiviite: 5Z899

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria15
VäriRuskea
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.17 "
HP2
IP-luokitus20
Pituus3.29 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL7-15R
NEMA-luokitusL7-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite277 VAC
Jännitearvot277 VAC
Teho4155 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJänniteJännitearvotLeveysHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3330 Uppovastus, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johdininen, maadoittamaton | AC8PYJ 3D109 HBL3330Ei-NEMA30Musta4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "€116.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex-huuhtelupistoke, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€92.37 / yksikkö