Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG330600CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 5 gallonaa Kirkas | AD9QNR 4UEH3

RUBBERMAID FG330600CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 5 gallonaa Kirkas

Varastossa
Tuote: AD9QNR Malli: FG330600CLRRistiviite: 4UEH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka Box
VäriPoista valinta
MateriaaliCo-polyesteri
Kokonaiskorkeus3.5
Kokonaispituus26
kokonaisleveys18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG330700CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 2 gallonaa Kirkas | AD9QNT 4UEH4 FG330700CLR3.51812€43.75
RUBBERMAID FG332800CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 16 5/8 Gal | AD9QNU 4UEH5 FG332800CLR122618€165.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG330600CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 5 gallonaa Kirkas
€77.10 / yksikkö