HOFFMAN EWMW242425 Ikkunan oven teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDR 32FL55

HOFFMAN EWMW242425 Ikkuna-ovi teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuumaa pituus x 25 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2TDR Malli: EWMW242425Ristiviite: 32FL55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,467.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus24 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
TyyppiKaksinkertainen sarana
Leveys568633 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)71.76
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN EWMW242418 Ikkunan oven teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 18 tuuman leveys | AG2TDQ 32FL54 EWMW24241824 "568611 "€1,349.38
HOFFMAN EWMW362425 Ikkunan oven teräs 36 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDT 32FL56 EWMW36242536 "568633 "€1,664.55
HOFFMAN EWMW482425 Ikkunan oven teräs 48 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDU 32FL57 EWMW48242548 "568633 "€1,895.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN EWMW242425 Ikkuna-ovi teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuumaa pituus x 25 tuumaa leveys
€1,467.56 / yksikkö