Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A72452C-BG Kytkin- / pistosarja Npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XPF 1HUK5

LEGACY A72452C-BG Liitin/pistokesarja Npt 1/4 Teräs/alumiini

Varastossa
Tuote: AA9XPF Malli: A72452C-BGRistiviite: 1HUK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin / pistotulppa
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodisininen
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntäNPT
VaihtotyyppiAutomotive
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs / Alumiini
Max. Virtaus25 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
LEGACY A72457C Liitin- / pistosarja 1/4 teräs / alumiini | AB2FFE 1LRW7 A72457CSinkki / eloksoitu€19.77
LEGACY A72458C Liitin- / pistosarja 1/4 teräs / alumiini | AB2FFH 1LRX1 A72458CSinkki / eloksoitu€37.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A72452C-BG Liitin/pistokesarja Npt 1/4 Teräs/alumiini
€8.51 / yksikkö