Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 5535 Juotosliina Pk5 | AF8FBH 25KD76

QUICK CABLE 5535 Juotoslaukku Pk5

Varastossa
Tuote: AF8FBH Malli: 5535Ristiviite: 25KD76

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosliuos
container TyyppiSuojapussi
Mitata2/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7806000300

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältö (Flux)
    • Sulamisalue (aste) (361)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
QUICK CABLE 5531 Juotosliina PK5 | AH2DDW 25KD72 55314€7.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 5535 Juotoslaukku Pk5
€17.86 / yksikkö