ASCO VALVES Ilma- ja polttoainekaasun magneettiventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Kelan eristysluokka: F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Tiivisteen materiaali: NBR , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento
TyyliMalliMaks. Nesteen lämpötila.Ympäristön lämpötila AlueBtuHNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
8215G020
104-astetta F32 astetta 104 astetta F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€294.16
A
8215G030
104-astetta F32 astetta 104 astetta F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€300.65
B
EF8215G030
104-astetta F32 astetta 104 astetta F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€474.52
C
8215G020B
125-astetta F32 astetta 125 astetta F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€328.27
C
8215C053
125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€799.52
D
SC8215B050
125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,119,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€591.54
D
SC8215B070
125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,900,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€689.05
E
SC8215G020
125-astetta F32 astetta 125 astetta F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€321.79
F
EF8215B060
125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€828.79
F
EF8215C053
125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,101.80
C
8215A090 CSA
125-astetta F32 astetta 125 astetta F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,429.43
C
8215C063
125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€910.06
G
8215G030B
125-astetta F32 astetta 125 astetta F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€357.51
B
EF8215B070
125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€903.54
C
8215C083
125-astetta F32 astetta 125 astetta F3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "€1,293.59
H
8215G023
125-astetta F32 astetta 125 astetta F206,2501, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "€484.26
B
EF8215G020
125-astetta F32 astetta 125 astetta F238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€471.28
I
EF8215G033
125-astetta F32 astetta 125 astetta F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€663.04

Ilma- ja polttoainekaasun magneettiventtiili

Magneettiventtiilit ovat sähkömekaanisesti ohjattuja venttiilejä, joita käytetään säätämään ilman ja nesteen virtausta. Näitä venttiilejä on useita mallivaihtoehtoja porttien lukumäärän ja nestereittien mukaan. ASCO valmistaa laajan valikoiman ilma- ja polttoainesolenoidikäyttöisiä venttiilejä, jotka ovat saatavana kaksisuuntaisesti normaalisti suljettuina, normaalisti avoimina, manuaalisesti palautettavina ja 2-suuntaisina. ASCO-magneettiventtiilit ovat EN 3 -hyväksyttyjä ja toimivat tehokkaasti ympäristön lämpötilavälillä 161-32 Fahrenheit-astetta. ASCO: n ilmakäyttöiset magneettiventtiilit käyttävät lisäpaineilmaa tai vesilähdettä venttiilin siirtämiseen ja voivat käsitellä nesteitä, joiden lämpötila on jopa 125 Fahrenheit-astetta. Nämä ASCO-venttiilit on suunniteltu tarjoamaan voidellun ilman pitkäikäinen käsittely

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?