HOFFMAN EWMW242418 Ikkunan oven teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 18 tuuman leveys | AG2TDQ 32FL54

HOFFMAN EWMW242418 Ikkuna-ovi teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2TDQ Malli: EWMW242418Ristiviite: 32FL54

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus24 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
TyyppiKaksinkertainen sarana
Leveys568611 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.395
Laivan korkeus (cm)71.76
Laivan pituus (cm)71.45
Laivan leveys (cm)57.79
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN EWMW242425 Ikkunan oven teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDR 32FL55 EWMW24242524 "568633 "€1,467.56
HOFFMAN EWMW362425 Ikkunan oven teräs 36 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDT 32FL56 EWMW36242536 "568633 "€1,664.55
HOFFMAN EWMW482425 Ikkunan oven teräs 48 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDU 32FL57 EWMW48242548 "568633 "€1,895.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN EWMW242418 Ikkuna-ovi teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys
€1,349.38 / yksikkö